曜日別特売

間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ

間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499707LZY-92861AT12.5最大81×1006×最大693500126.421/26(100V/200V)
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499716LZY-92861LT12.5最大81×1006×最大692700117.621/26(100V/200V)
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499725LZY-92861NT12.5最大81×1006×最大69400012821/26(100V/200V)
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499734LZY-92861YT12.5最大81×1006×最大693000123.221/26(100V/200V)
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502288LZY-92860AT9.5最大81×761×最大693500124.216/20(100V/200V)
23,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502297LZY-92860LT9.5最大81×761×最大692700115.716/20(100V/200V)
23,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502306LZY-92860NT9.5最大81×761×最大694000126.316/20(100V/200V)
23,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502315LZY-92860YT9.5最大81×761×最大69300012116/20(100V/200V)
23,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505727LZY-92859YT6最大81×516×最大693000128.311/14(100V/200V)
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505736LZY-92859LT6最大81×516×最大692700123.311/14(100V/200V)
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505745LZY-92859NT6最大81×516×最大694000133.311/14(100V/200V)
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505754LZY-92859AT6最大81×516×最大693500131.611/14(100V/200V)
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506314LZY-92863LT18.5最大81×1496×最大692700119.419(100V/200V)
35,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506330LZY-92863NT18.5最大81×1496×最大694000129.719(100V/200V)
35,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506339LZY-92863YT18.5最大81×1496×最大693000124.319(100V/200V)
35,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506348LZY-92863AT18.5最大81×1496×最大693500127.519(100V/200V)
35,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507845LZY-92862AT15.5最大81×1251×最大69350012716(100V/200V)
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507854LZY-92862LT15.5最大81×1251×最大692700118.716(100V/200V)
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507870LZY-92862NT15.5最大81×1251×最大69400012916(100V/200V)
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507879LZY-92862YT15.5最大81×1251×最大693000123.816(100V/200V)
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする