アウトドアライト/フットライト

アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形内容量1台
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
消費電力(W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53478409LZW-93084YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し出:9、埋込穴:95×88285
15,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478418LZW-93084YS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し出:9、埋込穴:95×88シルバー285
15,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478576LZW-91575YB本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:強化ガラス 消し出:9、埋込穴:270×453.7100
25,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478585LZW-91575YS本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:強化ガラス 消し出:9、埋込穴:270×45シルバー3.7100
25,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478725LZW-91572YB本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:強化ガラス 消し出:6、埋込穴:100×85180
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478734LZW-91572YS本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:強化ガラス 消し出:6、埋込穴:100×85シルバー180
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478987LZW-93085YS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し出:9、埋込穴:265×44シルバー3.575
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478996LZW-93085YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し出:9、埋込穴:265×443.575
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする