DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/スタンド
仕様
LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
6.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
□90×83
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
335
調光の可否
非調光
防水
防雨形
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53479039
LZW-93627LT
本体:アルミダイカスト サンドグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(一部マット)
サンドグレー
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479048
LZW-93627LB
本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(一部マット)
黒
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください