DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形
寸法(mm)
出100
色
白
径(Φmm)
155
電圧(V)
AC100専用
口金
E17
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
防水
防雨・防湿形
従来光源
40形
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53489460
LZW-93161LW
2700
57.5
電球色
230
¥
44,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489469
LZW-93161WW
5000
62.5
昼白色
250
¥
44,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489478
LZW-93161LW
2700
57.5
電球色
230
¥
44,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください