アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当

アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53513120LZW-60559YB本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明61.1550Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
21,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53513129LZW-60559YS本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明61.1550Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
21,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53513138LZW-60560YB本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明63.3570Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
21,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53513147LZW-60560YS本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明63.3570Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
21,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503164LZW-60569YB本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明63.3570Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53503180LZW-60568YS本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明61.1550Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53503189LZW-60569YS本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明63.3570Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53503198LZW-60568YB本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明61.1550Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53513077LZW-60562YB本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装/強化ガラス 透明61.1550Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53513086LZW-60562YS本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明61.1550Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53513095LZW-60563YB本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装/強化ガラス 透明63.3570Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53513104LZW-60563YS本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明63.3570Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53503164LZW-60569YB68813599LZW-93870LBWLZW-60569YB LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813599LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53503180LZW-60568YS68813608LZW-93870LSMLZW-60568YS LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813608LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53503189LZW-60569YS68813617LZW-93870LSWLZW-60569YS LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813617LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53503198LZW-60568YB68813590LZW-93870LBMLZW-60568YB LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813590LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53513077LZW-60562YB68813547LZW-93869LBMLZW-60562YB LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813547LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53513086LZW-60562YS68813565LZW-93869LSMLZW-60562YS LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813565LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53513095LZW-60563YB68813556LZW-93869LBWLZW-60563YB LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813556LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53513104LZW-60563YS68813581LZW-93869LSWLZW-60563YS LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813581LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする