ダウンライト/グレアレスベース/IL60W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/Cut-off35°/1/2照度角13°

ダウンライト/グレアレスベース/IL60W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/Cut-off35°/1/2照度角13° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)13 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53495884 LZD-93108RBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2500 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495900 LZD-93108LWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2700 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495909 LZD-93108YBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495918 LZD-93108NWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 4000 白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495927 LZD-93108NBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495936 LZD-93108YWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3000 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495945 LZD-93108LBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495954 LZD-93108RWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2500 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495970 LZD-93108ABNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495979 LZD-93108AWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3500 温白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする