曜日別特売

間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ

間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL840タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)16.5取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)内容量1台
注意
※電源別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499646LZY-93167ATWE350044.8温白色86740
26,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499655LZY-93167LTWE270042.4電球色83700
26,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499664LZY-93167NTWE400044.8白色86740
26,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499680LZY-93167YTWE300044.8電球色83740
26,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする