ダノンジャパン アルプロ たっぷり食物繊維 オーツミルク オーツ麦の甘さだけ 1000mL
用途1 植物由来の食物繊維を1杯(250mL)で3.8グラムとたっぷり摂れて、1日の不足分を補うのをサポートする「飲む食物繊維」です。2 オーツ麦のやさしい味わいが楽しめるオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしい。3 乳製品不使用4 着色料不使用5 カルシウム&ビタミンB2、D入り6 コレステロールゼロ
容量(mL)1000
本数12
内容量1箱(1000mL×12個)
注意
※直射日光を避け、涼しい場所で保存してください。開封後は冷蔵庫で保存し、賞味期限にもかかわらずお早めにお召し上がりください。凍らせないでください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |