曜日別特売

電気自動車用AC普通充電器

電気自動車用AC普通充電器 - ABB

Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。
通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。
安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。

用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53523857Terra AC wallbox
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする