二酸化炭素消火器(7型)(廃棄シール付)
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
高い電気絶縁性を有しています。
通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
型式…7型
総質量…約10.0kg
薬剤質量…3.2kg
全高…約520mm
全幅…約210mm
放射時間(20℃)…約18秒
放射距離(20℃)…2~4m
能力単位…B-2・C
使用温度範囲…-30~+40℃
型7型
種類二酸化炭素
放射時間約18秒(20℃)
放射距離2~4m(20℃)
薬剤量(kg)3.2
内容量1本