伸縮脚付ハシゴ兼用脚立

伸縮脚付ハシゴ兼用脚立 TASCO(タスコ)

幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立
最大使用質量…100kg
天板高さ…0.70~1.00m
はしご時長さ…1.51~2.15m
重量…5.6kg

最大使用荷重(kg)100 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53524566 TA840RB-1 0.70~1.00(はしご時1.51~2.15) 5.6
24,000
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする