販売価格(税別)¥3,000~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東リ 【オーダー】CFシート-P NW マテリアル ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】CFシート-P NW マテリアル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 質感の高いマテリアル柄。プレーンの要素も持ち合わせており、幅広く使用できます。 注文コード54569395 用途店舗・土足用クッションフロア 幅(mm)1820 全厚(mm)2.3 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81501~LH-81518 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア タイル&ベーシック LH-81545~LH-81562 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 国産防炎カーペット トーホー 税込¥5,498~ ¥4,998~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81592~LH-81606 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ ピタペトモ 45×45cm パウ&ボーン oka 税込¥2,088 ¥1,898 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ペット住まいるフロア LHP-81611~LHP-81620 リリカラ 税込¥4,620~ ¥4,200~ 【オーダー】クッションフロア 住まいるケアフロア LHG-81621~LHG-81623 リリカラ 税込¥5,720~ ¥5,200~ クッションフロア Eタイプ サクラ シンコール 税込¥3,078~ ¥2,798~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 税込¥3,443~ ¥3,130~ スヌーピー 花いっぱい やわらかマット センコー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ピタペトモ 45×45cm oka 税込¥10,228 ¥9,298 スヌーピー フリースタイルマット ピーチ センコー 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 税込¥3,223~ ¥2,930~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81519~LH-81530 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ タイルカーペット GA-400 東リ 税込¥9,678~ ¥8,798~ (7) ピタペトモ 45×45cm oka 税込¥2,088 ¥1,898 【オーダー】フロアリューム ウッドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアクッションフロア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品