販売価格(税別)¥1,500~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東リ 【オーダー】CFシート-H NW ウッド シンプル ナチュラルスタイル ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】CFシート-H NW ウッド シンプル ナチュラルスタイル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 優しいトーンで統一した、カフェをイメージさせるスタイリング。 注文コード54569456 用途住宅用クッションフロア 幅(mm)1820 全厚(mm)1.8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81563~LH-81575 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81501~LH-81518 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ はがして洗える Hagash カバー杢キルト アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 税込¥21,978 ¥19,980 はがして洗える Hagash カバーベニワレン風 アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ はがして洗える Hagashラグ セット 杢キルト 1cm アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ はがして洗える Hagashラグ セット 杢キルト 2.5cm アイリスオーヤマ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81576~LH-81591 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア タイル&ベーシック LH-81545~LH-81562 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ はがして洗える Hagash アンダーラグ 2.5cm アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ はがして洗える Hagashラグ セット 杢キルト 1cm アイリスオーヤマ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ はがして洗える Hagash アンダーラグ 2.5cm アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ はがして洗える Hagash カバーラビットファー調 アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ はがして洗える Hagash アンダーラグ 1cm アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ はがして洗える Hagashラグ セット 杢キルト 1cm アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ クッションフロア Eタイプ サクラ シンコール 税込¥3,078~ ¥2,798~ はがして洗える Hagash アンダーラグ 1cm アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ はがして洗える Hagash カバー杢キルト アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアクッションフロア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品