曜日別特売

22.5cm六角けずり箸

22.5cm六角けずり箸 - マルケイ(国際化工)22.5cm六角けずり箸 - マルケイ(国際化工)22.5cm六角けずり箸 - マルケイ(国際化工)22.5cm六角けずり箸 - マルケイ(国際化工)

スリムでスタイリッシュ。先端部は食品が滑りにくい四角い形状。中央部はランダムな削ぎデザイン。高級感があり、指がかりも良い形状です。安心な無機(銀)系抗菌剤「イオンピュア」を使用。

材質ポリブチレンテレフタレート全長(mm)226耐熱温度(℃)210食器の種類和食器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53530909H96MBKマット黒
270
249
274(税込)
5日以内出荷
53530918H96MTRマット朱
270
249
274(税込)
5日以内出荷
53530927H96MBNマット濃茶
270
249
274(税込)
5日以内出荷
53530936H96KAからし
270
249
274(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする