マルケイ(国際化工)
縦そぎ丼
丼物にも麺類にも対応、内外2色の色分けも個性的。
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
790
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
80
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531155
A67IOC
乳白/オレンジC
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
53531164
A67AMC
麻/モスグリーンC
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください