スリーライン
麺丼
うどんや蕎麦、ご飯ものんなど、あらゆる丼メニューえ盛り映えのする羽反型です。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533167
M-465KYJ
177×74
黒釉地
800
黒釉(こくゆう)
¥
1,160
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533176
M-465HYJ
177×74
白釉地
800
白釉(はくゆう)
¥
1,160
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53533185
M-466KYJ
156×67
黒釉地
550
黒釉(こくゆう)
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53533194
M-466HYJ
156×67
白釉地
550
白釉(はくゆう)
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください