サーキュレーターファン
ファンサイズ17cm
羽根材質PP3枚羽根
3D首振り対応
用途リビング、事務所など
幅(mm)約647
質量(kg)約4.7
色ブルー
高さ(mm)約410
奥行(mm)約234
ハネ径(cm)17
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |