曜日別特売

スベールL-1

スベールL-1 - タセト

ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。
無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。
肌に触れても問題がありません。
高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。
PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。

用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)内容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃密度0.97(25℃)動粘度(mm2/s)1000(25℃)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583054L-1-450
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする