MARBELLA (マーベラ)

MARBELLA (マーベラ) - IRC

野山からアーバンまで軽快に走りこなせるダイヤ目パターンの軽量バルーンタイヤ。
悪路でもしなやかに路面を捉え、でもスムーズに転がるその走りは唯一無二の存在。
27.5 インチ、29 インチをラインナップ。
野山からストリートをカバーするMTBタイヤ
しなやかに路面を捉え、スムーズな走行を実現

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードアラミド標準空気圧(kPa)250-300標準空気圧(PSI)40-45内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580480190663WO 650×54B(27.5×2.25)545【IRC】190663
7,200
取扱い終了
54580489190662WO 700×54C(29×2.25)575【IRC】190662
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする