ペットコートハンガーラック タワー ホワイト

ペットコートハンガーラック タワー ホワイト 山崎実業 ペットコートハンガーラック タワー ホワイト 山崎実業 ペットコートハンガーラック タワー ホワイト 山崎実業 ペットコートハンガーラック タワー ホワイト 山崎実業 ペットコートハンガーラック タワー ホワイト 山崎実業

ペットの洋服や小物をまとめて収納。インテリアに馴染むペットコートハンガーラック。
奥行スリムなので玄関に置いても邪魔になりません。ペット用ハンガーが出し入れしやす
いサイズ。付属のフックにお散歩道具を掛けられます。お出かけ時にサッと取り出せて
便利。コンソールテーブルとしても使用できます。天板はおやつストックなど、小物置きと
して。ペットケージの奥行にも納まり、並べて置いてスッキリ整頓。

付属品フック×2、緩衝材×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) ブラック 質量(g)約2950 耐荷重(kg)約6(ハンガー部:約3、天板:約3) 対応小型犬~中型犬サイズの服 ※服の種類による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×21×60 内寸(cm)ハンガー部:W48×H49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54586536 2120
オープン
6,000
6,600 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする