曜日別特売

マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック

マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック - 山崎実業

マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!持ち手があるので手が汚れないマグネットスクレーパー。鍋・食器・フライパンを
予洗いすることで洗剤や水を節約できます。角のカーブとエッジで様々な形状にフィットし汚れを取り除きます。鍋・食器・フライ
パンをキズつけないシリコーン製のスクレーパー。

付属品-材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)・マグネット質量(g)約60備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面耐熱温度(℃)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×1×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545873676358ホワイト
オープン
1,100
1,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
545873766359ブラック
オープン
1,100
1,210(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする