曜日別特売

マグネットダンボールストッカー タワー ブラック

マグネットダンボールストッカー タワー ブラック - 山崎実業マグネットダンボールストッカー タワー ブラック - 山崎実業マグネットダンボールストッカー タワー ブラック - 山崎実業マグネットダンボールストッカー タワー ブラック - 山崎実業マグネットダンボールストッカー タワー ブラック - 山崎実業

置き場所に困るダンボールをマグネットで冷蔵庫横の隙間や玄関扉にスリムに収納。ダンボールのサイズに合わせて設置幅を調節で
きます。奥行は約12.5cmのスリムな設計なので邪魔になりません。玄関先で荷物を開封してすぐに収納。付属のフック(小)(大)は
本体のお好みの位置に簡単取り付け。紐やハサミの収納に便利です。ダンボールは約10枚収納できます。本体の間から紐を通し、
ダンボールを収納したまま縛れます。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面付属品フック(小)×1 フック(大)×1材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約1300(1つあたり)シリーズタワー耐荷重(kg)本体:約5、フック(小):約0.25、フック(大):約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×12.5×30.5(1個あたり)内寸(cm)約D11、※収納目安:ダンボール約10枚、フック(小):約D1、フック(大):約D11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545875163948
オープン
4,000
4,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする