山崎実業 山崎実業の 事務用品 山崎実業の 机上整理・収納用品 山崎実業の レターケース 天板付きレタートレー タワー ホワイト 天板付きレタートレー タワー ホワイト 注文コード 54587498 注文コード 54587498 注文コード 54587498 注文コード 54587498 注文コード 54587498 材質本体:スチール(粉体塗装) 色ホワイト 質量(g)約1900 天板耐荷重(kg)約2 適合サイズA4・レターサイズのコピー用紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.3×22×10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)用紙収納部:約30×19.5×6.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)天板内寸:約30×15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4791 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54587498 4791 オープン ¥3,200 ¥3,200 ¥3,520 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビッグボックス プラス エグザコンタ 税込¥14,278 ¥12,980 ビッグボックスプラスA4横3段+小物ポケ エグザコンタ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ビッグボックスプラス横3段 エグザコンタ 税込¥14,278 ¥12,980 モデュローレターケース エグザコンタ 税込¥24,178~ ¥21,980~ 整理ケース(卓上型) ナイキ 税込¥9,128~ ¥8,298~ パンフレットケース(A4用) ナイキ 税込¥42,878~ ¥38,980~ パンフレットケース(A3用) ナイキ 税込¥70,378~ ¥63,980~ パンフレットケース(B4用) ナイキ 税込¥64,878~ ¥58,980~ レターケース ギガ・セレクション 税込¥7,678~ ¥6,980~ スティーロドッグ トリオ(3×3段) Styro 税込¥24,178 ¥21,980 スティーロドッグ トリオ(2×2段) Styro 税込¥14,278 ¥12,980 ペンホルダー Office by Me エグザコンタ 税込¥1,648 ¥1,498 木製トレー クラウン[事務用品] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ライツプラスレタートレースリム LEITZ 税込¥1,099 ¥999 ライツプラスレタートレースタンダード LEITZ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ライツプラスレタートレージャンボ LEITZ 税込¥2,418 ¥2,198 ブックエンドマグネット付L型大1枚 ソニック 税込¥714 ¥649 くらしのストレージボックス4段 永井興産 税込¥9,348~ ¥8,498~ アンティークブックスタンド (L) レイメイ藤井 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カクスタ ポータブルペン立て シアー シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品机上整理・収納用品レターケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります ブックエンド レターケース レタートレー ペン立て その他卓上商品 デスクトレー シェアする マイページ 最近見た商品