グリップオンソケット

グリップオンソケット - パオックグリップオンソケット - パオックグリップオンソケット - パオックグリップオンソケット - パオックグリップオンソケット - パオックグリップオンソケット - パオックグリップオンソケット - パオックグリップオンソケット - パオック

面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。
ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。
タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。
サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。

用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811358GOS-17Y21517
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
54811367GOS-19Y23019
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
54811376GOS-21Y25021
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする