ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工

適合対応ウエイトアーム:SKW-A 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード 木目、(フレーム)ブラック タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内専用 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目) 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※屋内専用
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54813117 PGSK-B1KM 6.4 ポスター:B1 W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32 728×1030 W715×H1017
39,600
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813160 PGSK-B2KM 4.4 ポスター:B2 W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32 515×728 W502×H715
30,700
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする