ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1 両面 木目

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1 両面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1 両面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1 両面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1 両面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1 両面 木目 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1 両面 木目 常磐精工

適合対応ウエイトアーム:SKW-B 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白) 質量(kg)9.0 木目、(フレーム)ブラック サイズポスター:A1 タイプ両面 パネルサイズ(mm)W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目) ポスター寸法(mm)594×841 面板有効寸法(mm)W581×H828 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54813065 PGSK-A1RM-G
60,800
51,980
57,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする