ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1 両面 木目
適合対応ウエイトアーム:SKW-B
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
質量(kg)11.6
色木目、(フレーム)ブラック
サイズポスター:B1
タイプ両面
パネルサイズ(mm)W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)
ポスター寸法(mm)728×1030
面板有効寸法(mm)W715×H1017
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK