曜日別特売

タフライトワイドテーブル

タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブル - YAMAZEN(山善)

パーティサイズのワイド180cmロングテーブル。6本脚部の安心設計、作業台としても利用できます。
丈夫なスチール製ヒンジ。安全ロック付き。高さ3段階調整可能 (40.5cm/62cm/70cm)。
天板は水や熱に強くお手入れしやすい金属製メッシュ天板。ダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せられます。

用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見/運動会材質【構造部分】天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)【表面加工】天板:ポリエステル樹脂塗装、フレーム・脚部:アルマイトブラック耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×82×40.5/62/70、(収納時)47×82×12高さ調節3段階(40.5cm/62cm/70cm)内容量1台
取扱説明書:(0.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815050TLTW-1880(MBK)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする