パークレーン
ハイバックコンパクトチェア
骨組みを組み立てて座面を付ければすぐにご利用頂けます。
専用の袋に仕舞って保管・持ち運びもラクラク。
用途
・屋外用の簡易チェアとして。
・アウトドアのツールとして。
材質
スチール、ポリエステル、ウレタンフォーム
区分
新品
質量(g)
約2100
本体寸法(cm)
幅57×奥行69×高さ105 座面高さ(約)39
内容量
1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813808
K-10527KH
クッション/タグ付き カーキ
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813817
K-10527BE
クッション/タグ付き ベージュ
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません