パークレーン
ポータブルコンパクトチェア タグ付
身体を包み込むような座り心地のアウトドアチェア。
持ち運びも収納袋が付いているのでラクラク。
屋外でのシーンで使用頂けます。
用途
・運動会、遠足、アウトドア(レジャー)等のチェアとして。
・海水浴、プール等のチェアとして。
・屋外作業時の仮設チェアとして。
本体寸法(cm)
幅56×奥行53×高さ64
座面の高さ30 収納サイズ幅35×奥行き14×高さ13
材質
スチール、ポリエステル
区分
新品
質量(g)
約1400
耐荷重(kg)
80
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の荷重をかけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814666
K-10526KH
カーキ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814675
K-10526BE
ベージュ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。