曜日別特売

アルミミニロールテーブル

アルミミニロールテーブル - パークレーンアルミミニロールテーブル - パークレーンアルミミニロールテーブル - パークレーンアルミミニロールテーブル - パークレーン

かさばりにくくコンパクトなロールテーブルはレジャーアイテムとしては定番品。
チェアの横でサイドテーブルとして使用したり、調理の際のまな板置きなど重宝します。

用途
・屋外の簡易テーブルとして。
・アウトドア、BBQのテーブルとして。
材質甲板の表面材:アルマイト合金(表面加工:アルマイト)、その他材質:脚部/アルミニウム合金、キャップ/ポリプロピレン、収納袋/ポリエステルシルバー質量(g)約460折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×65本体寸法(cm)使用時:幅39.5×奥行28.5×高さ12、収納時:幅39.5×奥行6.7×高さ6.5組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×285×120内容量1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813826K-10574SL
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国20¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする