コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻

コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途強接着(カーペット用) テープ幅(mm)160 テープ長さ(m)20.4(115周) 芯径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54812977 CC0008
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54812977 CC0008 48284034 CC0008 CC0008 コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ 48284034 コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ 1パック(2巻) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする