HU-200

HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-200 - ハイドアップ(HIDEUP)

<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。

用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!仕様潜行深度:2m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)長さ(mm)(ボディのみ)58全長(mm)94質量(g)約15.4タイプFフックサイズ標準(前・後):#6・#6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54818324#01 ゴーストアユ#01 ゴーストアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818340#02 ヒデメロン#02 ヒデメロン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818349#03 メロンバス#03 メロンバス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818358#04 グリーンバス#04 グリーンバス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818367#05 ライムチャート#05 ライムチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818376#06 ギル#06 ギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818385#07 ホットピンク#07 ホットピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818394#08 クロ―ダット#08 クロ―ダット
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818410#09 ハイレモン#09 ハイレモン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818419#10 ブラックバックチャート#10 ブラックバックチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818428#11 マットブリード#11 マットブリード
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818437#12 ホットタイガー#12 ホットタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818446#13 キンクロ#13 キンクロ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818455#14 USシャッド#14 USシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818464#15 ブラッディアユ#15 ブラッディアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818480#17 レッドサンダー#17 レッドサンダー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818489#18 ルビーサンダー#18 ルビーサンダー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818498#20 パープルサンダー#20 パープルサンダー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818507#30 モモイロタイガー#30 モモイロタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818516#31 ハデスギル#31 ハデスギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818525#32 マックロキン#32 マックロキン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818534#33 レッドシャイナー#33 レッドシャイナー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818550#34 ブルーのギル#34 ブルーのギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818559#35 ホワイトタイガー#35 ホワイトタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818568#39 SPクローダット#39 SPクローダット
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818577#40 ガングレープ#40 ガングレープ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818586#41 たまらんばいブルー#41 たまらんばいブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818595#42 プリズムアユ#42 プリズムアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818604#43 リフレクトゴールド#43 リフレクトゴールド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818620#44 スポーンレッド#44 スポーンレッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818629#45 ライトニングブルー#45 ライトニングブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818638#46 ヒデメロンシャッド#46 ヒデメロンシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818647#47 たまらんばいイエロー#47 たまらんばいイエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818656#48 たまらんばいピンク#48 たまらんばいピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする