HU-300

HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-300 - ハイドアップ(HIDEUP)

<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。

用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!仕様潜行深度:3m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)長さ(mm)(ボディのみ)58全長(mm)100質量(g)約16タイプFフックサイズ標準(前・後):#6・#6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54818744#01 アユ#01 アユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818760#02 ヒデメロン#02 ヒデメロン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818769#03 プリズムアユ#03 プリズムアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818778#04 ライトニングブルー#04 ライトニングブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818787#05 ライムチャート#05 ライムチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818796#06 ギル#06 ギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818805#08 クローダッド#08 クローダッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818814#10 ブラックバックチャート#10 ブラックバックチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818830#11 スポーンレッド#11 スポーンレッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818839#12 ホットタイガー#12 ホットタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818848#14 USシャッド#14 USシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818857#15 ブラッディアユ#15 ブラッディアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818866#16 スポーンギル#16 スポーンギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818875#17 レッドサンダー#17 レッドサンダー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818884#19 ブルーサンダー#19 ブルーサンダー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818900#30 モモイロタイガー#30 モモイロタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818909#31 ハデスギル#31 ハデスギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818918#32 マックロキン#32 マックロキン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818927#33 レッドシャイナー#33 レッドシャイナー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818936#34 ブルーのギル#34 ブルーのギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818945#35 ホワイトタイガー#35 ホワイトタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818954#38 マットブラック#38 マットブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818970#40 ガングレープ#40 ガングレープ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818979#41 たまらんばいブルー#41 たまらんばいブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818988#46 ヒデメロンシャッド#46 ヒデメロンシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818997#47 たまらんばいイエロー#47 たまらんばいイエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819006#48 たまらんばいピンク#48 たまらんばいピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819015#56 ホットピンク#56 ホットピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする