HU-350

HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-350 - ハイドアップ(HIDEUP)

<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。

用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!仕様潜行深度:3.5m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)長さ(mm)(ボディのみ)56全長(mm)97質量(g)17タイプFフックサイズ標準(前・後):#6・#6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54819110#05 ライムチャート#05 ライムチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819119#08 クローダッド#08 クローダッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819128#09 ハイレモン#09 ハイレモン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819137#11 スポーンレッド#11 スポーンレッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819146#13 キンクロ#13 キンクロ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819155#14 USシャッド#14 USシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819164#28 マットブリード#28 マットブリード
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819180#38 マットブラック#38 マットブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819189#41 たまらんばいブルー#41 たまらんばいブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819198#56 ホットピンク#56 ホットピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819207#57 エビダッピ#57 エビダッピ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする