ハイドアップ(HIDEUP)
HU-70L
フルキャストで約3.5mレンジを攻略可能。潜入角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
用途
<HU-70が大きくなって登場!>小粒のHU-70は飛距離抜群ですがLになると異次元の飛距離に!HU-70の特徴であるリップを移植しビッグクランクの難点としていた引く重さを低減。通常で使用するクランキングロッドでも普通に使用できます。HU-70の特徴だった高速リトリーブもボディサイズにボリュームがありながらも可能になっています。フックはモーリス社ノガレスゼロフリクショントリプルフック#2を標準装備!
仕様
潜行深度:3.5m
長さ(mm)
(ボディのみ)74
全長(mm)
95.3
質量(g)
約39
タイプ
F
フックサイズ
標準(前・後):#2・#2
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54818044
#01 ゴーストアユ
#01 ゴーストアユ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818060
#05 ライムチャート
#05 ライムチャート
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818069
#06 ギル
#06 ギル
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818078
#07 クローダット
#07 クローダット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818087
#08 マットブリード
#08 マットブリード
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818096
#17 SPクロ―ダット
#17 SPクロ―ダット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818105
#29 ハイレモン
#29 ハイレモン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818114
#31 ハデスギル
#31 ハデスギル
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818130
#40 ガングレープ
#40 ガングレープ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818139
#41 たまらんばいブルー
#41 たまらんばいブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください