HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー

HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)

水中ドッグウォーク(Zモード):ラインスラックを出しながらトゥイッチするとジグザグに動く! 下部アイにノガレスグレネードシンカーを装着することでフローティングからシンキングまで自由自在に調整可能。2つのアイでZモード・バイブレーション・ヒラストモードに使い分け可能。

用途<エヌグリーディーNEWモデル登場!Zモデルバスカラー>スラロームアクションはもちろんのこと、水中ドッグウォーク(Zモード)でビッグバスを魅了できる次世代のビッグベイト。ボディー形状と浮力のバランス調整で前方への移動距離を抑えた操作が可能。仕様監修:乃村弘栄全長(mm)100質量(g)スプリットリング・フック無し:約46~47 スプリットリング・フック有り:約48~49タイプフローティングフックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54817317#55 チャートバックオレンジベリー#55 チャートバックオレンジベリー
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817326#57 キンブナ#57 キンブナ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817335#58 チャートバックホロ(反射板入り)#58 チャートバックホロ(反射板入り)
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817344#59 ピンクバックパール#59 ピンクバックパール
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817360#60 マットオールブラック#60 マットオールブラック
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817369#61 クリアーホットピンク#61 クリアーホットピンク
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817378#62 クリアーチャート#62 クリアーチャート
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817387#63 ピンクヘッドクリアー#63 ピンクヘッドクリアー
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする