HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー

HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー - ハイドアップ(HIDEUP)

2つのラインアイでミノーアクション・バイブレーションアクションを素早く切り替え。 ノガレスグレネードシンカー装着用アイを標準装備。シンカーの重さによってサスペンド~シンキングに変身。シャローからディープまでこれ一つで対応可能。ノガレスグレネードシンカー7g以上の装着でシンキングになります。 大型の個体が好むブルーギル・フナ等をイミテートした体高のあるシルエット。 固定重心とは思えない圧倒的な飛距離で岸釣りでもアドバンテージに。 国内外の怪魚・モンスターフィッシュに対応する1.2mmの貫通ワイヤーを採用。 ノガレスオリジナルフックを標準採用。超大型の魚を狙う場合はスプリットリングとフックを太いものに交換してください。

用途<推奨タックル>ロッド:6.6~7.7ftまでのMH~Hクラスベイトロッド ライン:16~25lbs(ナイロンorフロロライン)仕様監修:乃村弘栄全長(mm)100質量(g)約43.0タイプフローティングフックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54817220#05 ライムチャート#05 ライムチャート
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817229#06 ギル#06 ギル
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817238#28 マットブリード#28 マットブリード
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817247#31 ハデスギル#31 ハデスギル
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817256#41 たまらんばいブルー#41 たまらんばいブルー
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817265#52 レッドギル#52 レッドギル
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817274#53 ニジイロギル#53 ニジイロギル
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817290#54 ブラウンギル#54 ブラウンギル
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817299#55 チャートバックオレンジベリー#55 チャートバックオレンジベリー
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817308#56 シルバーシャッド#56 シルバーシャッド
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする