HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト)

HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)

2つのラインアイでミノーアクション・バイブレーションアクションを素早く切り替え。 ノガレスグレネードシンカー装着用アイを標準装備。シンカーの重さによってシャローからディープまでこれ一つで対応可能。潮の干満差による潮流の変化にもウエイトを変えるだけで素早く対応可能。ノガレスグレネードシンカー7g以上の装着でシンキングになります。 GTやアカメ、世界中のモンスターフィッシュにも対応する1.2mmの貫通ワイヤーを採用。 ノガレスオリジナルフックを標準採用。大型の魚を狙う場合はスプリットリングとフックを太いものに交換してください。

用途<対象魚>シーバス・青物・GT・タマン・アカメ・ビワコオオナマズ・ピーコックバス・ピラルク・バラマンディー etc..国内外淡水海水オールOK!仕様監修:乃村弘栄全長(mm)100質量(g)約43.0タイプフローティングレンジミノーモード1m、バイブレーションモード2.5mフックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54817518#S-01 スエピカピカコノシロ#S-01 スエピカピカイワシ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817527#S-02 スエキンキラコノシロ#S-02 スエキンキライワシ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817536#S-10 イワシ#S-10 イワシ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817545#S-11 カクレクマノミ#S-11 カクレクマノミ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817554#S-12 カクレクマノミレッド#S-12 カクレクマノミレッド
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817570#S-14 エスケープクリアーチャート#S-14 エスケープクリアーチャート
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817579#S-15 ほらほーでぇムーンライト#S-15 ほらほーでぇムーンライト
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817588#S-18 アジ#S-18 アジ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817597#S-19 キンコノシロ#S-19 キンコノシロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817606#S-20 ギンコノシロ#S-20 ギンコノシロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817615#S-21 オチアユ#S-21 オチアユ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817624#S-22 ハイレモン#S-22 ハイレモン
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする