HUシャッド60SP

HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUシャッド60SP - ハイドアップ(HIDEUP)

優れたバランス設計が生み出す抜群のアクション

用途超低速から超高速リトリーブまでバランスとアクションを崩すことなくスイミング可能。 固定重心ながらも安定した飛距離を約束。 確実に水を捉えるリップ設計によりロッドアクションのレスポンスがよく連続トィッチ&ポーズなどの動作も得意。仕様潜行深度:1-1.5m長さ(mm)(ボディのみ)60質量(g)約7タイプSP内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54820160#01 アユ#01 アユ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820169#02 ヒデメロンシャッド#02 ヒデメロンシャッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820178#11 マットブリード#11 マットブリード
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820187#13 キンクロ#13 キンクロ
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54820196#15 SPワカサギ#15 SPワカサギ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820214#42 イエローバックシャッド#42 イエローバックシャッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820230#43 ブラックバックシャッド#43 ブラックバックシャッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820205#33 レッドシャイナー#33 レッドシャイナー
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
54820239#44 ピンクバックシャッド#44 ピンクバックシャッド
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする