HUスライドフォールジグ 3.5g #1

HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドフォールジグ 3.5g #1 - ハイドアップ(HIDEUP)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー

用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。質量(g)3.5入数(個)1フックサイズ#1内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54816757#001 ダークウォーターメロン#001 ダークウォーターメロン
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
54816766#002 ダークシナモン#002 ダークシナモン
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
54816775#003 グリパンブルーF#003 グリパンブルーF
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
54816784#004 ブラックブルーF#004 ブラックブルーF
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
54816800#005 スモークギル#005 スモークギル
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
54816809#006 キャンディーフレークギル#006 キャンディーフレークギル
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
54816818#007 グリーンギル#007 グリーンギル
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
54816827#008 ソルティーペッパーギル#008 ソルティーペッパーギル
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする