ハイドアップ(HIDEUP)
HUパイロン185
世界最強ボディ
厚い部分で8mm、薄い部分で2.5mm。
1.6mmの貫通ワイヤー採用。
用途
<Big>パイロンの特徴である垂直浮きによりドッグウォークとダイビングアクションの2つのアクションを両立。パニックアクションは健在。ボディの殆どが水面に入っているため、フッキングも抜群でダイブさせるにも簡単です。操作性も高くリール半回転のデジ巻きでドッグウォークも可能。
長さ(mm)
(ボディのみ)185
全長(mm)
200
質量(g)
約110
タイプ
F
フック
#1(VARIVAS社 ゼロフリクション採用、フック確保困難な場合、フックの種類が変わる可能性が有ります)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54817640
#141 たまらんばいブルー
#141 たまらんばいブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817649
#205 ワカサギ
#205 ワカサギ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817658
#57 キンブナ
#57 キンブナ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817667
#58 チャートバックホロ(反射板入り)
#58 チャートバックホロ(反射板入り)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817676
#65 ニジマス
#65 ニジマス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817685
#66 ウグイ
#66 ウグイ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817694
#67 小バス
#67 小バス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817710
#68 追星3アユ
#68 追星3アユ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817719
#68 オイカワ
#68 オイカワ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817728
#70 ケタバス
#70 ケタバス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください