ハイドアップ(HIDEUP)
HUパイロン185 ソルトカラー
世界最強ボディ
厚い部分で8mm、薄い部分で2.5mm。
1.6mmの貫通ワイヤー採用。
用途
<Big>パイロンの特徴である垂直浮きによりドッグウォークとダイビングアクションの2つのアクションを両立。パニックアクションは健在。ボディの殆どが水面に入っているため、フッキングも抜群でダイブさせるにも簡単です。操作性も高くリール半回転のデジ巻きでドッグウォークも可能。
仕様
スプリットリング:#4
長さ(mm)
(ボディのみ)185
全長(mm)
200
質量(g)
約115
タイプ
F
フック
#1/0(BKK社ソルトウォーター専用フック採用、フック確保困難な場合、フックの種類が変わる可能性が有ります)
魚種
(対象)バス・シーバス・アカメ・青物・GT・マグロ・世界中のフィッシュイーター
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54817737
#S-01 スエピカピカコノシロ(反射板入り)
#S-01 スエピカピカコノシロ(反射板入り)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817746
#S-02 スエキンキラコノシロ
#S-02 スエキンキラコノシロ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817755
#S-11 カクレクマノミ
#S-11 カクレクマノミ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817764
#S-15 ほらほーでぇムーンライト
#S-15 ほらほーでぇムーンライト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817780
#S-22 ハイレモン
#S-22 ハイレモン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817789
#S-25 ほらほーでぇダークナイト
#S-25 ほらほーでぇダークナイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817798
#S-252 コールドクリアシャッド(反射板入り)
#S-252 コールドクリアシャッド(反射板入り)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817807
#S-30 ボラコノシロ
#S-30 ボラコノシロ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817816
#S-60 マットオールブラック
#S-60 マットオールブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください