ハイドアップ(HIDEUP)
HUペラー248
薄くてナイフのような形のリップ着脱式ルアー「PERRER248」
用途
リップ無しの場合は基本的I字で泳ぎますが一定速度を超えると平打ちアクションを発生します。ポーズ時は、せり出した背中を少し水面から出して浮き、背中が風・波を受けてユラユラと揺れます。「薄さ」がターゲットに戸惑い&インパクトを与え、ベイトフィッシュのような明滅を生みます。リップ装着すればミノー的になり弱ったヨタヨタ感のある泳ぎを演出。ジャークを入れるとヒラをうち、威嚇的なアクションを出すことができます。飛びにくいように見えますが意外に飛びます!
仕様
潜行深度:0~
長さ(mm)
(ボディのみ)248
全長(mm)
260
質量(g)
約74
タイプ
F
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54817825
#141 たまらんばいブルー
#141 たまらんばいブルー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817834
#205 ワカサギ(反射板入り)
#205 ワカサギ(反射板入り)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817850
#57 キンブナ
#57 キンブナ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817859
#58 チャートバックホロ(反射板入り)
#58 チャートバックホロ(反射板入り)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817868
#66 ウグイ
#66 ウグイ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817877
#67 小バス
#67 小バス
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817886
#68 追星スペシャルアユ
#68 追星スペシャルアユ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817895
#69 オイカワ
#69 オイカワ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817904
#71 モリケンスペシャル
#71 モリケンスペシャル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817920
#72 ブルーバックパール
#72 ブルーバックパール
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください