曜日別特売

HUミノー111SP

HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP - ハイドアップ(HIDEUP)

<かつてない強波動系サスペンドミノー>強風、濁り、低水温。シビアなコンディションに照準を合わせた強波動系ジャークベイト。より遠方を狙い撃つ為マグネット式重心移動を採用。水を多くかき回し手元への操作感を向上させるスリットボディ。通常のミノーと呼ばれるルアーの中でも強風や濁りなど、ルアーをアピールしたい場面に強く、かつ低水温、シビアなコンディションでもバスに気付かせ口を使わせることが可能。高速リトリーブでの使用、ハンドル4回転&ステイ3秒のストップ&ゴー、トゥイッチでも大きく首を振りどれだけ激しくロッドを振っても糸絡みしないストレスフリー設計。一日の中でストレスの無い釣りが成立し、キャスト数が増えることでバスをキャッチする確率を高めます。水平に設定した姿勢はアクションを止めた際に上を向いて逃げようとする小魚をイミテート。同時に潜りすぎを抑え、一定レンジを引き続けることを重視した設定。通常使用はもちろんですが「風の吹いたタフコンディション」にどんぴしゃりとくるミノーです。

用途<Recommend>*6~6.10フィートのM~MHクラスベイトロッド(張りのある硬めのロッドでよく動きます)。 *フロロカーボンライン12~14lbs.仕様潜行深度:1.5-2m長さ(mm)(ボディのみ)111全長(mm)125質量(g)約17タイプSPフックサイズ標準(前・後):#6・#6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54818245#113 キンクロ#113 キンクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818254#131 ハデスギル#131 ハデスギル
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818270#206 キラーレッドシャイナー#206 キラーレッドシャイナー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818279#247 たまらんばいイエロー#247 たまらんばいイエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818288#249 セクシーハスシャッド#249 セクシーハスシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818297#250 プレミアムクラウン#250 プレミアムクラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818306#251 ブラックバックシルバー#251 ブラックバックシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818315#252 コールドクリアーシャッド#252 コールドクリアーシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする