コイケシュリンプ

コイケシュリンプ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケシュリンプ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケシュリンプ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケシュリンプ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケシュリンプ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケシュリンプ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケシュリンプ - ハイドアップ(HIDEUP)

過去に販売された先代Coikeシュリンプはエラストマー素材でした。NewCoikeシュリンプはソルト入りワーム素材になって復活しました。

用途<COIKEシリーズ第4の刺客!>ノーアクションでも、魚を誘う「毛」の威力はそのままに進化したのがCOIKEシリーズ第4の刺客「COIKE・シュリンプ」。ルアーそのものが持つ自然なアクションで気むずかしいバスを誘うコンセプトにプラスして、思わず「釣れそうだ!」というコンフィデンスが生まれる形状は決してアングラーの期待を裏切りません。長さ(mm)65質量(g)約3.2入数(個)5フックサイズ推奨オフセットフック:#1/0内容量1袋(5個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54822820#157 ナチュラルブラウンブルー#157 ナチュラルブラウンブルー
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822829#158 レインボーシャッド#158 レインボーシャッド
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822838#208 アユ#208 アユ
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822804#111 チャートグリーンゴールドF#111 チャートグリーンゴールドF
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする