スタッガーオリジナル2.5インチ

スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)66質量(g)約2.2入数(個)7フックサイズ推奨オフセットフック:#2内容量1袋(7個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54824579#106 ギル#106 ギル
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824588#108 アユ(ツートン)#108 アユ(ツートン)
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824597#111 チャートグリーン/ゴールドF#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824606#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824615#114 グリパン/ブルーF#114 グリパン/ブルーF
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824624#128 グリーンライトギル#128 グリーンライトギル
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824640#132 ライトピーチキャンディー#132 ライトピーチキャンディー
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824649#133 ワカサギル#133 ワカサギル
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824658#141 ナチュラルグリーンブルー(ツートン)#141 ナチュラルグリーンブルー(ツートン)
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824667#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824676#S-02 パールグロー#S-02 パールグロー
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824685#S-03 モーターオイルGF#S-03 モーターオイルGF
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824694#S-04 チャートオレンジBF#S-04 チャートオレンジBF
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824710#S-05 レッドG・R/F#S-05 レッドG・R/F
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする