曜日別特売

スタッガーオリジナル2インチ

スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)59質量(g)約1.2入数(個)8フックサイズ推奨オフセットフック:#4内容量1袋(8個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54824475#106 ギル#106 ギル
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824484#109 ブラックソリッド#109 ブラックソリッド
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824500#111 チャートグリーン/ゴールドF#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824509#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824518#114 グリパン/ブルーF#114 グリパン/ブルーF
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
54824527#116 ニシカケギル#116 ニシカケギル
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824536#128 グリーンライトギル#128 グリーンライトギル
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824545#132 ライトピーチキャンディー#132 ライトピーチキャンディー
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824554#133 ワカサギル#133 ワカサギル
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824570#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする