スタッガーオリジナル3.5インチ

スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3.5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)90質量(g)約7.2入数(個)8フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0内容量1袋(8個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54823267#102 ウォーターメロンシード#102 ウォーターメロンシード
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823276#103 グリーンパンプキン#103 グリーンパンプキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823285#106 ギル#106 ギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823294#107 グリーンギル#107 グリーンギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823310#108 アユ#108 アユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823319#109 ブラックソリッド#109 ブラックソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823328#110 ピーチキャンディー#110 ピーチキャンディー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823337#111 チャートグリーン/ゴールドF#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823346#112 グラスホッパー#112 グラスホッパー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823355#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823364#114 グリパン/ブルーF#114 グリパン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823380#117 アルビノホワイト#117 アルビノホワイト
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823389#129 スカッパノンブルーF#129 スカッパノンブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823398#140 グリパン/ダークチャート#140 グリパン/ダークチャート
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823407#141 ナチュラルグリーンブルー#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823416#142 ライトグリパン/ブラックブルーF#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823425#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823434#144 ライトピンク/ブルーF#144 ライトピンク/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823450#145 ゴールドシャッド#145 ゴールドシャッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823459#146 シルバーシャッド#146 シルバーシャッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823468#147 ヒウオ#147 ヒウオ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823486#148 ナチュラルスモークシャッド#148 ナチュラルスモークシャッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823495#149 パールアユ#149 パールアユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823504#150 ホワイトソリッド#150 ホワイトソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823520#154 ガングレープ#154 ガングレープ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823529#155 DDD#155 DDD
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823538#156 スカッパノン#156 スカッパノン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823547#S-01 ラッカーレッド#S-01 ラッカーレッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823556#S-02 パールグロー#S-02 パールグロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823565#S-03 シルバーシャッドG#S-03 シルバーシャッドG
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823574#S-N-08 アカキン#S-N-08 アカキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823590#S-N-09 クロキン#S-N-09 クロキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823599#S-N-10 アミジャコ#S-N-10 アミジャコ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823608#S-N-11 アジグロー#S-N-11 アジグロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823617#S-N-12 ウルメイワシ#S-N-12 ウルメイワシ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823626#S-N-13 シロギスグロー#S-N-13 シロギスグロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823635#SF06 チャートオレンジ#SF06 チャートオレンジ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする