スタッガーオリジナル4インチ

スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ - ハイドアップ(HIDEUP)

<4インチのコンセプト>*ジグのトレーラーに最適です。巻いてもいいしボトムバンピングもいい。 *タフな状況では4インチが最適で、数釣り可能なサイズです。 *スモールマウスバスにはビッグフィッシュ狙いのサイズです。

用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)102質量(g)約10入数(個)8フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0-#4/0内容量1袋(8個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54823644#101 ウォーターメロン#101 ウォーターメロン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823660#102 ウォーターメロンシード#102 ウォーターメロンシード
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823669#103 グリーンパンプキン#103 グリーンパンプキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823678#106 ギル#106 ギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823687#107 グリーンギル#107 グリーンギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823696#108 アユ#108 アユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823705#109 ブラックソリッド#109 ブラックソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823714#110 ピーチキャンディー#110 ピーチキャンディー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823730#111 チャートグリーン/ゴールドF#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823739#112 グラスホッパー#112 グラスホッパー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823748#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823757#114 グリパン/ブルーF#114 グリパン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823766#117 アルビノホワイト#117 アルビノホワイト
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823775#129 スカッパノンブルーF#129 スカッパノンブルーF
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54823784#140 グリパン/ダークチャート#140 グリパン/ダークチャート
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823800#141 ナチュラルグリーンブルー#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823809#142 ライトグリパン/ブラックブルーF#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823818#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823827#147 ヒウオ#147 ヒウオ
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54823836#150 ホワイトソリッド#150 ホワイトソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823845#156 スカッパノン#156 スカッパノン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823854#S-01 ラッカーレッド#S-01 ラッカーレッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823870#S-02 パールグロー#S-02 パールグロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823879#S-03 シルバーシャッドG#S-03 シルバーシャッドG
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823888#S-04 モエビ#S-04 モエビ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823897#S-05 モーターオイルGF#S-05 モーターオイルGF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823906#S-06 チャートオレンジBF#S-06 チャートオレンジBF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823915#S-07 レッドG・R/F#S-07 レッドG・R/F
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823924#S-N-08 アカキン#S-N-08 アカキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823940#S-N-09 クロキン#S-N-09 クロキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823949#S-N-10 アミジャコ#S-N-10 アミジャコ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823958#S-N-11 アジグロー#S-N-11 アジグロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823967#S-N-12 ウルメイワシ#S-N-12 ウルメイワシ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823976#S-N-13 シロギスグロー#S-N-13 シロギスグロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823985#SF06 チャートオレンジ#SF06 チャートオレンジ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする